Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WU53 Piuliță hexagonală 1/4-20 7/16 inch, 100PK | AB4BVR

APPROVED VENDOR 1WU53 Piuliță hexagonală de blocare 1/4-20 7/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB4BVR Model: 1WU53

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€62.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Înălţime5 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire
Lăţime7 / 16 "
Dimensiunea cheii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU53 Piuliță hexagonală de blocare 1/4-20 7/16 inch, 100 buc.
€62.42 /ambalaj