Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WY69 Piuliță cu aripă 6-32, 50PK | AB4CPE

APPROVED VENDOR 1WY69 Piuliță cu aripă 6-32, 50 buc

În stoc
Element: AB4CPE Model: 1WY69
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
€28.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaSimplu
Înălţime13 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipLumina
Anvergura aripilor23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY69 Piuliță cu aripă 6-32, 50 buc
€28.42 /ambalaj