Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 1WY95 Piuliță cu aripă 1/4-28, 25PK | AB4CQE

APPROVED VENDOR 1WY95 Piuliță cu aripă 1/4-28, 25 buc

În stoc
Element: AB4CQE Model: 1WY95
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
€34.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime9 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipLumina
Anvergura aripilor1-3/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WY95 Piuliță cu aripă 1/4-28, 25 buc
€34.85 /ambalaj