Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WZT8 Dimensiunea țevii pentru mamelon 3 inch Lungime 3 1/2 | AB4CTA

APPROVED VENDOR 1WZT8 Dimensiunea țevii mamelonului 3 inch Lungime 3 1/2

În stoc
Element: AB4CTA Model: 1WZT8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€75.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.3.185 "
Lungime3.5 "
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei3"
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Tipul de conexiune de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiPresiuneProgramFără sudură / sudateTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1CPL9 Niplu 3/4 x 1 1/2 inch oțel negru | AA9EEQ 1CPL91.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate-€2.78
Furnizorul APROBAT 1CPN1 Niplu 3/4 x 2 inch oțel negru | AA9EER 1CPN11.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate-€3.35
Furnizorul APROBAT 1CPN2 Niplu 3/4 x 3 inch oțel negru | AA9EET 1CPN21.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate-€4.61
Furnizorul APROBAT 1CPN3 Niplu 3/4 x 4 inch oțel negru | AA9EEU 1CPN31.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate--
RFQ
Furnizorul APROBAT 1CPN4 Niplu 3/4 x 6 inch oțel negru | AA9EEV 1CPN41.05 "Filetat la un capătOțel negru3 / 4 "-80Sudate-€7.78
Furnizor APROBAT 1CPN6 Niplu 1 x 1 1/2 inch oțel negru | AA9EEX 1CPN61.315 "Filetat la un capătOțel negru1"-80Sudate-€4.33
Furnizorul APROBAT 1CPN7 Mamelon 1 x 2 inch oțel negru | AA9EEY 1CPN71.315 "Filetat la un capătOțel negru1"-80Sudate-€4.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZT8 Dimensiunea țevii mamelonului 3 inch Lungime 3 1/2
€75.35 /unitate