Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WZT9 Mamelon 3 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB4CTB

APPROVED VENDOR 1WZT9 mamelon 3 inch filetat din oțel inoxidabil 316

În stoc
Post: AB4CTB Model: 1WZT9
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
€73.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.3.185 "
Lungime4"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei3"
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
Furnizor APROBAT 1WZT7 Mamelon 3 inch filetat 316 oțel inoxidabil | AB4CRZ 1WZT73"316 oțel inoxidabil€70.75
Furnizor APROBAT 1WZU1 Mamelon 3 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB4CTC 1WZU15"316 oțel inoxidabil€82.75
Furnizor APROBAT 1WZU2 Mamelon 3 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AB4CTD 1WZU26"316 oțel inoxidabil€107.09
Furnizor APROBAT 1XBG4 Mamelon 3 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB4DJT 1XBG43"304 oțel inoxidabil€52.39
Furnizor APROBAT 1XBG7 mamelon 3 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB4DJW 1XBG75"304 oțel inoxidabil€68.95
Furnizor APROBAT 1XBG8 Mamelon 3 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AB4DJX 1XBG88"304 oțel inoxidabil€109.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZT9 mamelon 3 inch filetat din oțel inoxidabil 316
€73.42 /unitate