Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1XA79 Hex Nut Finish 5/8-11 15/16 Inch, 25PK | AB4CXZ

APPROVED VENDOR 1XA79 Finisaj piuliță hexagonală 5/8-11 15/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AB4CXZ Model: 1XA79
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
€68.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
finalizareaSimplu
Înălţime35 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Rockwell HardnessB68 la C32
Direcția firuluiMâna stângă
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC
TipTerminat
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.84
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA79 Finisaj piuliță hexagonală 5/8-11 15/16 inch, 25 buc.
€68.49 /ambalaj