Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XBA9 Dimensiunea țevii pentru mamelon 1 1/4 inch Lungime 5 | AB4DGR

APPROVED VENDOR 1XBA9 Dimensiunea țevii pentru mamelon 1 1/4 inch Lungime 5

În stoc
Element: AB4DGR Model: 1XBA9
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
€27.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime5"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1.75 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
APROBAT VENDOR 10E692 Niplu 3/4 inch Npt x 5 inch oțel inoxidabil 304 - Pachet de 25 | AA2DUP 10E692Filet la ambele capete3 / 4 "Biberon5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "€321.17
Furnizor APROBAT 1XAL1 Mamelon 1/8 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AB4DBX 1XAL1Complet filetat1 / 8 "Închideți mamelonul țeviiÎnchide1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.56
Furnizor APROBAT 1XAL2 Dimensiune țeavă de niplu 1/8 inch Lungime 1 1/2 | AB4DBY 1XAL2Filet la ambele capete1 / 8 "Biberon1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.65
VÂNȚORUL APROBAT 1XAL3 Dimensiunea țevii pentru mamelon 1/8 inch Lungime 2 | AB4DBZ 1XAL3Filet la ambele capete1 / 8 "Biberon2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.59
VÂNȚORUL APROBAT 1XAL4 Dimensiunea țevii mamelonului 1/8 inch Lungime 2 1/2 | AB4DCA 1XAL4Filet la ambele capete1 / 8 "Biberon2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.82
VÂNZĂTOR APROBAT 1XAL5 Dimensiune țeavă pentru mamelon 1/8 inch Lungime 3 | AB4DCB 1XAL5Filet la ambele capete1 / 8 "Biberon3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€5.90
VÂNZĂTOR APROBAT 1XAL6 Dimensiune țeavă de niplu 1/8 inch Lungime 3 1/2 | AB4DCC 1XAL6Filet la ambele capete1 / 8 "Biberon3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€6.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBA9 Dimensiunea țevii pentru mamelon 1 1/4 inch Lungime 5
€27.95 /unitate