Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1XKR6 Street Cot 45 grade 1-1/4 inch Mnptxfnpt | AB4FBB

APPROVED VENDOR 1XKR6 Street Cot 45 grade 1-1/4 inch Mnptxfnpt

În stoc
Element: AB4FBB Model: 1XKR6
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
€60.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corpFier negru maleabil
Clasă300
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă1500 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1XKR4 Street Cot 45 grade 3/4 inch Mnpt x Fnpt | AB4FAZ 1XKR43002000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€29.03
Furnizor APROBAT 1XKR5 Street Cot 45 grade 1 inch Mnpt x Fnpt | AB4FBA 1XKR53002000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€36.80
Furnizor APROBAT 1XKR7 Street Cot 45 Grade 1-1/2 Inch Mnptxfnpt | AB4FBC 1XKR73001500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€60.94
Furnizor APROBAT 2WU32 Street Cot 45 Grade 2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRX 2WU32150300 psi@150 grade F2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€34.81
Furnizor APROBAT 2WU34 Street Cot 45 Grade 3 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRZ 2WU34150300 psi@150 grade F3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€87.30
Furnizor APROBAT 6KH97 Cot stradal 45 grade 1/2 inch Mnpt x Fnpt | AE9KYX 6KH97150300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€5.90
Furnizor APROBAT 6KH98 Street Cot 45 grade 3/4 inch Mnpt x Fnpt | AE9KYY 6KH98150300 psi@150 grade F3 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€8.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKR6 Street Cot 45 grade 1-1/4 inch Mnptxfnpt
€60.98 /unitate