Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1XKU4 Reductor 2 x 3/4 inch Fnpt | AB4FBU

APPROVED VENDOR 1XKU4 Reductor 2 x 3/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AB4FBU Model: 1XKU4
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
€58.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpFier negru maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă1500 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei2 "x 3/4"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.06
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
VINDATOR APROBAT 1XKT3 Reductor 3/4 x 1/2 inch Fnpt | AB4FBH 1XKT3Fier negru maleabil3002000 psi@150 grade F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€19.23
Furnizor APROBAT 1XKT4 Reductor 1 x 3/8 inch Fnpt | AB4FBJ 1XKT4Fier negru maleabil3002000 psi@150 grade F1 "x 3/8"300 psi€22.30
Furnizor APROBAT 1XKT5 Reductor 1 x 1/2 inch Fnpt | AB4FBK 1XKT5Fier negru maleabil3002000 psi@150 grade F1 "x 1/2"300 psi€23.69
Furnizor APROBAT 1XKT6 Reductor 1 x 3/4 inch Fnpt | AB4FBL 1XKT6Fier negru maleabil3002000 psi@150 grade F1 "x 3/4"300 psi€23.76
Furnizor APROBAT 1XKT7 Reductor 1-1/4 x 3/4 inch Fnpt | AB4FBM 1XKT7Fier negru maleabil3001500 psi@150 grade F1-1/4" x 3/4"300 psi€33.42
Furnizor APROBAT 1XKU1 Reductor 1-1/2 x 3/4 inch Fnpt | AB4FBQ 1XKU1Fier negru maleabil3001500 psi@150 grade F1-1/2" x 3/4"300 psi€38.82
VINDATOR APROBAT 1XKU5 Reductor 2 x 1 inch Fnpt | AB4FBV 1XKU5Fier negru maleabil3001500 psi@150 grade F2 "x 1"300 psi€62.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU4 Reductor 2 x 3/4 inch Fnpt
€58.76 /unitate