BALDOR MOTOR Motoare de spălare, trifazate, complet închise, fără vopsea


Filtru
Tip de bază: Rigid , Clasa: F , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel inoxidabil , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Montare: F1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelTipul motoruluiamperibazăCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
CESWDM3546
-3-2.9 / 1.45RG0.89 Amps041-76€4,036.82
B
CESWDM3709T
-19.9-16.6 / 8.3RG3.2 Amps027.5-93€9,866.08
C
CSWDM3542
-2.8/1.4RG1.07 Amps04. 75-66€2,896.51
C
CSWDM3538
-1.6 / .8RG0.608 Amps04.5-69€2,508.61
D
VSWDM3538
-1.6 / .8N0.608 Amps04.5-69€2,480.92
C
CSWDM3541
-2.3-2.2 / 1.1RG0.61 Amps02. 75-80€2,691.94
C
CSWDM3537
-1.9-1.8 / .9RG0.53 Amps02.5-76€2,566.16
B
CESWDM3714T
-24/12RG5.49 Amps0410-85€10,343.49
B
CESWDM3711T
-23-21.2 / 10.6RG3.41 Amps0210-94€6,238.22
B
CESWDM3710T
-19/9.5RG4.3 Amps047.5-81€9,090.27
B
CESWDM3615T
-13.9-13.4 / 6.7RG3.24 Amps045-78€7,387.29
B
CESWDM3613T
-12.4-11.4 / 5.7RG2.11 Amps025-91€7,815.70
B
CESWDM3611T
-8.1-8 / 4RG2 Amps043-78€6,349.31
B
CESWDM3559T
-7.8-7.2 / 3.6RG1.11 Amps023-91€6,163.89
B
CESWDM3558T
-5.9-5.6 / 2.8RG1.59 Amps042-76€5,189.85
B
CESWDM3555T
-5.4-5 / 2.5RG1.1 Amps022-85€5,008.70
A
CESWDM3554T
-4.4-4.2 / 2.1RG1.17 Amps041.5-76€4,228.62
D
VSWDM3542
-2.8/1.4N1.07 Amps04. 75-66€2,870.94
A
CESWDM3546T
3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 CP12.12 "72€3,949.41
A
CESWDM3558
3528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 CP13.24 "75€4,874.40
A
CESWDM3554
3534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 CP12.94 "76€4,119.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?