BALDOR MOTOR CESWDM3710T Paint Free Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TC Frame | AJ6PYY

BALDOR MOTOR CESWDM3710T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC

În stoc
Articol: AJ6PYY Model: CESWDM3710T

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,871.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi19/9.5
bazăRG
Cuplu de rupere71.3 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213TC
Cuplu de încărcare completă22.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină4.3 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază3
Factor de putere81
RevizuireJ
RPM1770
Temp. Creştere87 grade C
Tip3739M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 46.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 38.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 73 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperibazăCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CESWDM3546 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9 / 1.45RG0.89 Amps041-76€2,478.89
MOTOR BALDOR CESWDM3546T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143TC | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 CP12.12 "72€2,116.57
MOTOR BALDOR CESWDM3554 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 CP12.94 "76€2,207.95
MOTOR BALDOR CESWDM3554T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145TC | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2 / 2.1RG1.17 Amps041.5-76€2,266.21
MOTOR BALDOR CESWDM3555T Motor fără vopsea, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5 / 2.5RG1.1 Amps022-85€2,684.25
MOTOR BALDOR CESWDM3558 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 CP13.24 "75€2,612.32
MOTOR BALDOR CESWDM3558T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6 / 2.8RG1.59 Amps042-76€2,781.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3710T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC
€4,871.67 /unitate