Motorul Baldor CESWDM3558T fără vopsea este utilizat în procesarea alimentelor și în aplicații în care motoarele sunt expuse frecvent la anumite substanțe chimice, umiditate, spălare și umiditate. Motorul oferă robustețe și flexibilitate pentru a maximiza timpul de funcționare și pentru a reduce costurile totale de operare.
Caracteristici:
- Motorul Baldor CESWDM3558T are carcase TEFC (totally enclosed fan-cooled) cu un ventilator extern montat pe arbore pentru a proteja motorul de supraîncălzire.
- Acest motor fără vopsea încorporează o funcționare continuă, suportând sarcina maximă constantă fără a depăși temperatura declarată.
- Are un design de montare rigid C-Face pentru o instalare sigură pe suprafețe plane.
- Acest motor oferă o rotație reversibilă a arborelui pentru a se adapta la o gamă largă de aplicații.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. La ce se referă designul C-face în motoarele Baldor?
A. Un design C-face are o suprafață plană prelucrată pe o parte pentru cuplarea directă cu echipamentul.
Î. Ce grăsime este ideală pentru rulmenții motorului?
A. Unsoarea Polyrex EM este ideală pentru rulmenții de motor. Se descurcă la temperaturi ridicate (până la 300 de grade F) în condiții restrânse.
Î. Care este diferența dintre motoarele monofazate și trifazate?
A. Într-un motor monofazat, electricitatea circulă printr-un singur conductor. Pe de altă parte, o conexiune trifazată cuprinde trei conductoare separate pentru transmiterea energiei electrice.