MOTOR BALDOR CESWDM3559T Motor fără vopsea, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 143TC | AJ6PYT

BALDOR MOTOR CESWDM3559T Motor fără vopsea, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC

În stoc
Articol: AJ6PYT Model: CESWDM3559T

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,303.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi7.8-7.2 / 3.6
bazăRG
Cuplu de rupere23 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.11 Amps
Număr de poli02
producție3
Fază3
Factor de putere91
RevizuireG
RPM3475
Temp. Creştere55 grade C
Tip3540M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 20 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1669L
    • Cuplu de tragere: 14.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 37.9 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperibazăCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CESWDM3546 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9 / 1.45RG0.89 Amps041-76€2,478.89
MOTOR BALDOR CESWDM3546T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143TC | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 CP12.12 "72€2,116.57
MOTOR BALDOR CESWDM3554 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 CP12.94 "76€2,207.95
MOTOR BALDOR CESWDM3554T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145TC | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2 / 2.1RG1.17 Amps041.5-76€2,266.21
MOTOR BALDOR CESWDM3555T Motor fără vopsea, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5 / 2.5RG1.1 Amps022-85€2,684.25
MOTOR BALDOR CESWDM3558 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 CP13.24 "75€2,612.32
MOTOR BALDOR CESWDM3558T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6 / 2.8RG1.59 Amps042-76€2,781.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3559T Motor fără vopsea, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC
€3,303.36 /unitate