BALDOR MOTOR CSWDM3542 Paint Free Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QMG

BALDOR MOTOR CSWDM3542 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, trifazat, TENV, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6QMG Model: CSWDM3542

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,896.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi2.8/1.4
bazăRG
Cuplu de rupere11.5 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.26 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.07 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază3
Factor de putere66
RevizuireH
RPM1750
Tip3514M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 7.71 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1496L
    • Cuplu de tragere: 6.93 LB-FT
    • Curent de pornire: 10.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperibazăCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR CESWDM3546 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9 / 1.45RG0.89 Amps041-76€4,036.81
MOTOR BALDOR CESWDM3546T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143TC | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 CP12.12 "72€3,949.40
MOTOR BALDOR CESWDM3554 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 CP12.94 "76€4,119.90
MOTOR BALDOR CESWDM3554T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 145TC | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2 / 2.1RG1.17 Amps041.5-76€4,228.61
MOTOR BALDOR CESWDM3555T Motor fără vopsea, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5 / 2.5RG1.1 Amps022-85€5,008.70
MOTOR BALDOR CESWDM3558 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 CP13.24 "75€4,874.40
MOTOR BALDOR CESWDM3558T Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6 / 2.8RG1.59 Amps042-76€5,189.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR CSWDM3542 Motor fără vopsea, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, trifazat, TENV, cadru 3C
€2,896.51 /unitate