Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1XKX3 mamelon 1/2 inch x filet închis din oțel negru | AB4FCX

APPROVED VENDOR 1 mamelon XKX3 1/2 inch x oțel negru cu filet închis

În stoc
Articol: AB4FCX Model: 1XKX3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€2.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
LungimeÎnchide
Presiune maximă300 psi @ 550 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.0.84 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Program80
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.109 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1XKZ2 mamelon 3/4 inch x filet închis din oțel negru | AB4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "€3.59
Furnizor APROBAT 1XLB1 Mamelon 1 inch x oțel negru cu filet închis | AB4FEJ 1XLB11.315 "1"0.133 "€4.96
Furnizor APROBAT 1XLC8 Niplu 1 1/4 inch x oțel cu filet închis | AB4FFB 1XLC81.66 "1.25 "0.14 "€7.27
Furnizor APROBAT Mamelon 1XLE6 1 1/2 inch x oțel cu filet închis | AB4FFU 1XLE61.9 "1.5 "0.145 "€8.94
Furnizor APROBAT 1XLG4 Mamelon 2 inch x oțel cu filet închis | AB4FGL 1XLG42.375 "2"0.154 "€12.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1 mamelon XKX3 1/2 inch x oțel negru cu filet închis
€2.89 /unitate