Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT Mamelon 1XLE6 1 1/2 inch x oțel cu filet închis | AB4FFU

APPROVED VENDOR 1XLE6 Niplu 1 1/2 inch x oțel cu filet închis

În stoc
Element: AB4FFU Model: 1XLE6
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
€8.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
LungimeÎnchide
Presiune maximă300 psi @ 550 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.1.9 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.145 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1XKX3 mamelon 1/2 inch x filet închis din oțel negru | AB4FCX 1XKX30.84 "1 / 2 "0.109 "€2.78
Furnizor APROBAT 1XKZ2 mamelon 3/4 inch x filet închis din oțel negru | AB4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "€3.45
Furnizor APROBAT 1XLB1 Mamelon 1 inch x oțel negru cu filet închis | AB4FEJ 1XLB11.315 "1"0.133 "€4.77
Furnizor APROBAT 1XLC8 Niplu 1 1/4 inch x oțel cu filet închis | AB4FFB 1XLC81.66 "1.25 "0.14 "€6.99
Furnizor APROBAT 1XLG4 Mamelon 2 inch x oțel cu filet închis | AB4FGL 1XLG42.375 "2"0.154 "€11.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLE6 Niplu 1 1/2 inch x oțel cu filet închis
€8.58 /unitate