Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1YB51 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 1-3/4, 10PK | AB4HLX

APPROVED VENDOR 1YB51 șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 1-3/4, 10 buc.

În stoc
Articol: AB4HLX Model: 1YB51
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
€54.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialAlamă
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB60
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB51 șurub cu cap hexagonal 3/8-16 X 1-3/4, 10 buc.
€54.58 /ambalaj