Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1YB96 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18 X 2-1/2, 5PK | AB4HNW

APPROVED VENDOR 1YB96 șurub cu cap hexagonal 5/16-18 X 2-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AB4HNW Model: 1YB96
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
€23.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăBronz
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de bronz siliciu
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessB80
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune80,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB96 șurub cu cap hexagonal 5/16-18 X 2-1/2, 5 buc.
€23.78 /ambalaj