Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1YE39 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 x 2-1/2 | AB4JDQ

APPROVED VENDOR 1YE39 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 x 2-1/2

În stoc
Element: AB4JDQ Model: 1YE39
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
€9.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăNichel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de cupru de nichel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune65,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE39 Șurub cu cap hexagonal 1/2-13 x 2-1/2
€9.10 /unitate