VINDATOR APROBAT 1YVF1 Tijă Uhmw-pe albă 3/8 inch diametru x 6 picioare lungime | AB4MCX

APPROVED VENDOR 1YVF1 Tijă Uhmw-pe albă 3/8 inch diametru x 6 picioare lungime

Articol: AB4MCX Model: 1YVF1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru3 / 8 "
Toleranța diametrului+/- 0.025 "
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
Forța de tracțiune5800 psi
TipGrad de contact alimentar virgin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)183.39
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruToleranța diametruluiLungimeTipPreț
VINDATOR APROBAT 1UXB3 Tijă Uhmw-pe albă 3 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QUT 1UXB3Alb3.25 "+ 0.325 / -0.000 "1 ft.Grad de contact alimentar virgin€76.93
Furnizor APROBAT 1UXC7 Tijă Uhmw-pe albă 10 inchi diametru x 1 picior lungime | AB3QVE 1UXC7Alb10 "+ 1.000 / -0.000 "1 ft.Grad de contact alimentar virgin€1,352.38
VINDATOR APROBAT 1UXC8 Tijă Uhmw-pe albă 1 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3QVF 1UXC8Alb1.25 "+ 0.125 / -0.000 "3 ft.Grad de contact alimentar virgin€31.70
VINDATOR APROBAT 1UXC9 Tijă Uhmw-pe albă 1 3/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3QVG 1UXC9Alb1.375 "+ 0.138 / -0.000 "3 ft.Grad de contact alimentar virgin€39.23
VINDATOR APROBAT 1UXD1 Tijă Uhmw-pe albă 1 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3QVH 1UXD1Alb1.5 "+ 0.150 / -0.000 "3 ft.Grad de contact alimentar virgin€44.96
Furnizor APROBAT 1UXD2 Tijă Uhmw-pe albă 1 3/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3QVJ 1UXD2Alb1.75 "+ 0.175 / -0.000 "3 ft.Grad de contact alimentar virgin€53.92
Furnizor APROBAT 1UXD3 Tijă Uhmw-pe albă 2 inchi diametru x 3 picioare lungime | AB3QVK 1UXD3Alb2"+ 0.200 / -0.000 "3 ft.Grad de contact alimentar virgin€54.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1YVF1 Tijă Uhmw-pe albă 3/8 inch diametru x 6 picioare lungime
€20.27 /unitate