Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1ZA99 Machine Screw Pan 0-80 X 1/8 L, 100PK | AB4MTE 1ZB10

APPROVED VENDOR 1ZA99 Tavă cu șuruburi mecanice 0-80 X 1/8 L, 100 buc

În stoc
Element: AB4MTE Model: 1ZA99Crucea Ref: 1ZB10
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
€16.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#0
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.116 "
Inaltimea capului0.044 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet0-80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZA99 Tavă cu șuruburi mecanice 0-80 X 1/8 L, 100 buc
€16.07 /ambalaj