Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1ZE79 Tavă cu șuruburi pentru mașină 6-32 X 5/8 L, 50UC | AB4NBL

APPROVED VENDOR 1ZE79 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/8 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AB4NBL Model: 1ZE79
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
€2.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.270 "
Inaltimea capului0.097 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32
Șaibă OD0.288 "
Grosimea saibei0.022 "
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE79 Tavă cu șuruburi mecanice 6-32 X 5/8 L, 50 buc.
€2.12 /ambalaj