Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ZTJ1 Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 280 lb cauciuc | AB4QBY

APPROVED VENDOR 1ZTJ1 Rolă pivotantă cu tijă de 5 inchi, cauciuc de 280 lb

În stoc
Element: AB4QBY Model: 1ZTJ1
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
€31.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Tipul de frânăNici unul
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăCauciuc
Finisaj cadruZinc lustruit
Rating de încărcare280 lb.
Numărul de roți1
Inălțime totală5.75 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.17 / 20 "
Lungimea tijei2.25 "
Tip tulpinăInel de frecare
Rulmenți cu roțiSimplu
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZTJ1 Rolă pivotantă cu tijă de 5 inchi, cauciuc de 280 lb
€31.17 /unitate