Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1ZU52 Șurub cu ochi Oțel Zinc M10 X 1.50 X 62Mm, 3PK | AB4QDZ

APPROVED VENDOR 1ZU52 Șurub cu ochi Oțel Zinc M10 X 1.50 X 62Mm, 3PK

În stoc
Articol: AB4QDZ Model: 1ZU52

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€43.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.25mm
Ochi în afara Dia.45mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală62mm
Diametrul tijei.10mm
Lungime coadă17mm
Umăr Dia.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului17mm
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru506 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152095
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU52 Șurub cu ochi Oțel Zinc M10 X 1.50 X 62Mm, 3PK
€43.21 /ambalaj