Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1ZU56 Eye Bolt Steel Zinc M16 X 2 X 90Mm, 2PK | AB4QED

APPROVED VENDOR 1ZU56 Șurub cu ochi Oțel Zinc M16 X 2 X 90Mm, 2PK

În stoc
Element: AB4QED Model: 1ZU56
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
€54.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.35mm
Ochi în afara Dia.63mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală90mm
Diametrul tijei.16mm
Lungime coadă27mm
Umăr Dia.35mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului27mm
Dimensiune de filetM16 X 2
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru1540 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318152095
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU56 Șurub cu ochi Oțel Zinc M16 X 2 X 90Mm, 2PK
€54.79 /ambalaj