Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1ZU74 Șurub cu ochi A2 din oțel inoxidabil M20 x 2.50 x 102mm | AB4QEX

APPROVED VENDOR 1ZU74 Șurub cu ochi A2 din oțel inoxidabil M20 x 2.50 x 102 mm

În stoc
Articol: AB4QEX Model: 1ZU74
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
€121.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.40mm
Ochi în afara Dia.72mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală102mm
Diametrul tijei.20mm
Lungime coadă30mm
Umăr Dia.40mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filetM20 X 2.5
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucruNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152046
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU74 Șurub cu ochi A2 din oțel inoxidabil M20 x 2.50 x 102 mm
€121.51 /unitate