Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1ZY49 Tavă cu șuruburi mecanice 10-32 X 2 1/2 L, 50UC | AB4QGW

APPROVED VENDOR 1ZY49 Tavă cu șuruburi mecanice 10-32 X 2 1/2 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AB4QGW Model: 1ZY49
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
€30.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.373 "
Inaltimea capului0.11 "
Tip capTigaie
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZY49 Tavă cu șuruburi mecanice 10-32 X 2 1/2 L, 50 buc.
€30.75 /ambalaj