Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 204388BG Piuliță de cuplare tijă 2h Oțel 1 1/4-7 | AA9XYT 1JB95

APPROVED VENDOR 204388BG Piuliță de cuplare tijă 2h Oțel 1 1/4-7

În stoc
Element: AA9XYT Model: 204388BGCrucea Ref: 1JB95
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
€105.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4-7 "
finalizareaSimplu
CalitateGradul 2H
Lungime3"
MaterialA194 2H Oțel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Min. Randament (PSI)110,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Rockwell Hardness28 Min
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 204388BG Piuliță de cuplare tijă 2h Oțel 1 1/4-7
€105.71 /unitate