Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 204614BG Rod Coupling Nut Grade 5 5/8-18, 2PK | AA9XVL 1JA28

APPROVED VENDOR 204614BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 5 5/8-18, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9XVL Model: 204614BGCrucea Ref: 1JA28
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
€27.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareaCromat de zinc
Calitate5
Lungime2.125 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune105,000 psi
Min. Randament (PSI)90,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF
TipStandard
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 204614BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 5 5/8-18, 2 buc.
€27.48 /ambalaj