Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 205820BG Piuliță de cuplare a tijei de grad 8 1/4-20, 2PK | AA9XQZ 1HY72

APPROVED VENDOR 205820BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 1/4-20, 2 buc.

În stoc
Element: AA9XQZ Model: 205820BGCrucea Ref: 1HY72
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
€71.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaCromat de zinc
Calitate8
Lungime7 / 8 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune150,000 psi
Min. Randament (PSI)135,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205820BG Piuliță de cuplare a tijei gradul 8 1/4-20, 2 buc.
€71.85 /ambalaj