Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 205834BG Piuliță de cuplare tijă 18-8 Oțel inoxidabil M16 x 2 | AA9YDD 1JE19

APPROVED VENDOR 205834BG Piuliță de cuplare tijă 18-8 Oțel inoxidabil M16 x 2

În stoc
Element: AA9YDD Model: 205834BGCrucea Ref: 1JE19
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
€34.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime54mm
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune80,000 psi
Min. Randament (PSI)50,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetmetric
TipStandard
Lăţime21mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 205834BG Piuliță de cuplare tijă 18-8 Oțel inoxidabil M16 x 2
€34.46 /unitate