VÂNDATOR APROBAT 20604 Tijă filetată Zinc 3/8-24 x 6 picioare | AD9EMC 4RDE4

APPROVED VENDOR 20604 Tijă filetată Zinc 3/8-24 x 6 picioare

Element: AD9EMC Model: 20604Crucea Ref: 4RDE4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareazinc
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB70
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 8-24
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.97
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20604 Tijă filetată Zinc 3/8-24 x 6 picioare
€18.04 /unitate