Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U11610.013.0001 Flange Nut, 6-32 Thread Size, Self Locking, Zinc Plated Finish, Steel, Right Hand, 100Pk | CD2YRY 41MG28

FABORY U11610.013.0001 Piuliță cu flanșă, dimensiune filet 6-32, autoblocare, finisaj placat cu zinc, oțel, mâna dreaptă, 100 buc.

În stoc
Articol: CD2YRY Model: U11610.013.0001Crucea Ref: 41MG28
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
€7.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaPlacat cu zinc
Flanșă Dia.0.422 "
CalitateNota A
Înălţime11 / 64 "
Tip piulițăPiuliță cu flanșă cu autoblocare
StandardASME B18.16.4
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1715

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U11610.013.0001 Piuliță cu flanșă, dimensiune filet 6-32, autoblocare, finisaj placat cu zinc, oțel, mâna dreaptă, 100 buc.
€7.96 /ambalaj