Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 20C840 Indicator luminos roșu 12v | AB4QND

APPROVED VENDOR 20C840 Indicator luminos roșu 12v

În stoc
Articol: AB4QND Model: 20C840
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
€10.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos de spălare
Viața medie50,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras0.08A
Conexiune electricaCabluri de 6 "
Tip lămpiIncandescent
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
NEMA Rating-ul1
Grosimea panoului0.030 "până la 0.093"
ModelaRundă
Mărimea1/2 "Dia de montare.
Voltaj12 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCurent trasVoltajPreț
VINDATOR APROBAT 20C841 Indicator luminos roșu 24v | AB4QNE 20C84125,000 ore0.04A24 VAC / DC€11.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20C840 Indicator luminos roșu 12v
€10.96 /unitate