Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 20C841 Indicator luminos roșu 24v | AB4QNE

APPROVED VENDOR 20C841 Indicator luminos roșu 24v

În stoc
Articol: AB4QNE Model: 20C841

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€10.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos de spălare
Viața medie25,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras0.04A
Conexiune electricaCabluri de 6 "
Tip lămpiIncandescent
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
NEMA Rating-ul1
Grosimea panoului0.030 "până la 0.093"
ModelaRundă
Mărimea1/2 "Dia de montare.
Voltaj24 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCurent trasVoltajPreț
VINDATOR APROBAT 20C840 Indicator luminos roșu 12v | AB4QND 20C84050,000 ore0.08A12 VAC / DC€9.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20C841 Indicator luminos roșu 24v
€10.02 /unitate