Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR OMOLOGAT 20C856 Indicator luminos ridicat Roșu 240v | AB4QNW

APPROVED VENDOR 20C856 Indicator luminos ridicat roșu 240v

În stoc
Articol: AB4QNW Model: 20C856
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
€11.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie25,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras2mA
Conexiune electricaCabluri de 6 "
Tip lămpiNeon
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
NEMA Rating-ul1
Grosimea panoului0.030 "până la 0.093"
ModelaRundă
Mărimea1/2 "Dia de montare.
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelViața medieCuloriPreț
VINDATOR APROBAT 20C853 Indicator luminos verde 240v | AB4QNT 20C85315,000 oreVerde€12.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20C856 Indicator luminos ridicat roșu 240v
€11.23 /unitate