Furnizor APROBAT 20H630 Y Sită Corp din fontă 3 in | AB4XDH

APPROVED VENDOR 20H630 Y Sită Corp din fontă 3 in

În stoc
Articol: AB4XDH Model: 20H630

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€462.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)1-1/2 "
ConexiuneFNPT
Înălţime6"
MaterialFontă, oțel inoxidabil, PTFE
Presiune maximă400 @ 150 grade F, 250 @ 406 grade F
EcranOţel inoxidabil
Dimensiune ecran1 / 16 "
PecetluiPTFE
Mărimea3"
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.2275
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8421290065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimeaLăţimePreț
Furnizor APROBAT 20H622 Y Sită Corp din fontă 3/8 in | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "€6.95
Furnizor APROBAT 20H623 Y Filtru Corp din fontă 1/2 in | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "€16.65
Furnizor APROBAT 20H624 Y Sită Corp din fontă 3/4 in | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "€60.49
Furnizor APROBAT 20H625 Y Sită Corp din fontă 1 in | AB4XDC 20H6252.625 "1"4"€88.95
APPROVED VENDOR 20H626 Y Filtru Corp din fontă 1-1/4 In | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"€40.32
VÂNTORUL APROBAT 20H627 Sita Y Corp din fontă 1-1/2 inch | AB4XDE 20H6273.875 "1.5 "5.75 "€134.23
VINDATOR APROBAT 20H628 Y Sita Corp din fontă 2 in | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"€209.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20H630 Y Sită Corp din fontă 3 in
€462.66 /unitate