Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROVED VENDOR 20PJ17 Bandă de hârtie kraft cu spate plat 3 inchi x 60 yard | AB4ZHV

APPROVED VENDOR Bandă de hârtie kraft cu spate plat 20PJ17 3 inchi x 60 yarzi

În stoc
Articol: AB4ZHV Model: 20PJ17
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
€50.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de hârtie Kraft Flatback
Puterea de aderență80 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriMaro
Lungime60 de ani.
MaterialHârtie Kraft Flatback
Temp de performanță60 de grade până la 150 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune33 lb./in.
Grosime6.1mil.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.08
Lățimea navei (cm)13.08
Codul HS4811412100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 20PJ14 Bandă de hârtie kraft cu spate plat 1 inch x 60 yard | AB4ZHR 20PJ141"€13.00
VÂNZĂTOR APROBAT 20PJ15 Bandă de hârtie kraft cu spate plat 1-1/2 inch x 60 yard | AB4ZHT 20PJ151.5 "€17.68
APROBAT VENDOR 20PJ16 Bandă de hârtie kraft cu spate plat 2 inch x 60 yard | AB4ZHU 20PJ162"€25.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Bandă de hârtie kraft cu spate plat 20PJ17 3 inchi x 60 yarzi
€50.02 /unitate