Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 20RX11 Corda Nailon 3/16 Inch Diametru 1000 Feetl | AB4ZJP

APPROVED VENDOR 20RX11 Funie nailon cu diametrul de 3/16 inch 1000 de picioare

În stoc
Articol: AB4ZJP Model: 20RX11
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
€153.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrânghie
CuloriAlb
Lungime1000ft
Tip pachetBobina
Construcția frânghieiÎmpletit solid
Rope Dia.3 / 16 "
Material de frânghieNailon
SubcategorieCorzi de uz general
Forța de tracțiune727 lb.
Limita sarcinii de lucru62 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)19.69
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS5607504000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeTip pachetRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 12U273 Frânghie nailon împletit 3/16 inch diametru 100ft L | AA4LZN 12U273100ftPunga de plastic3 / 16 "727 lb.62 lb.€19.00
Furnizor APROBAT 12U274 Frânghie nailon împletit 1/4 inch diametru 100 picioare lungime | AA4LZP 12U274100ftPunga de plastic1 / 4 "1054 lb.108 lb.€25.88
Furnizor APROBAT 12U275 Frânghie Nailon împletit 1/4 inch Diametru 500 picioare Lungime | AA4LZQ 12U275500ftBobină de plastic1 / 4 "1054 lb.108 lb.€106.86
Furnizor APROBAT 12U276 Frânghie Nailon împletit 5/16 Inch Diametru 100ft L | AA4LZR 12U276100ftScul5 / 16 "1510 lb.162 lb.€40.24
Furnizor APROBAT 12U277 Frânghie nailon împletit 5/16 inch diametru 300ft L | AA4LZT 12U277300ftBobină de plastic5 / 16 "1510 lb.162 lb.€104.83
Furnizor APROBAT 12U278 Frânghie nailon împletit 3/8 inch diametru 100 picioare lungime | AA4LZU 12U278100ftScul3 / 8 "2440 lb.229 lb.€46.46
Furnizor APROBAT 12U279 Frânghie nailon împletit 3/8 inch diametru 200 picioare lungime | AA4LZV 12U279200ftBobină de plastic3 / 8 "2440 lb.229 lb.€93.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 20RX11 Funie nailon cu diametrul de 3/16 inch 1000 de picioare
€153.78 /unitate