Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 216305G Carriage Bolt 1/2-13 X 6 1/2L, 10PK | AB6EBJ 21A954

APPROVED VENDOR 216305G Șurub de transport 1/2-13 X 6 1/2L, 10 buc.

În stoc
Element: AB6EBJ Model: 216305GCrucea Ref: 21A954
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
€82.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Cap Dia.1.094 "
Inaltimea capului0.27 "
Tip capRundă
Lungime6.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.281 "
Lățimea pătrată0.515 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 216305G Șurub de transport 1/2-13 X 6 1/2L, 10 buc.
€82.59 /ambalaj