Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 217215G Carriage Bolt 5/8-11 X 4L, 5PK | AB6EBU 21A963

APPROVED VENDOR 217215G Șurub de transport 5/8-11 X 4L, 5 buc.

În stoc
Element: AB6EBU Model: 217215GCrucea Ref: 21A963
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
€24.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului41 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Cap Dia.1.344 "
Inaltimea capului0.344 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.344 "
Lățimea pătrată0.642 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 217215G Șurub de transport 5/8-11 X 4L, 5 buc.
€24.56 /ambalaj