Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 217275G Șurub de transport 5/8-11 X 5 1/2L, 5PK | AB6EBX 21A966

APPROVED VENDOR 217275G Șurub de transport 5/8-11 X 5 1/2L, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6EBX Model: 217275GCrucea Ref: 21A966
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
€36.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului41 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Cap Dia.1.344 "
Inaltimea capului0.344 "
Tip capRundă
Lungime5.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.344 "
Lățimea pătrată0.642 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 217275G Șurub de transport 5/8-11 X 5 1/2L, 5 buc.
€36.89 /ambalaj