Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 217335G Carriage Bolt 5/8-11 X 7L, 5PK | AB6EBZ 21A968

APPROVED VENDOR 217335G Șurub de transport 5/8-11 X 7L, 5 buc.

În stoc
Articol: AB6EBZ Model: 217335GCrucea Ref: 21A968
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
€65.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului41 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Cap Dia.1.344 "
Inaltimea capului0.344 "
Tip capRundă
Lungime7"
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.344 "
Lățimea pătrată0.642 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 217335G Șurub de transport 5/8-11 X 7L, 5 buc.
€65.19 /ambalaj