Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 218SS420 Panel Screw Stainless Steel 1/4-20 X 1 1/2 L, 5PK | AB3ALM 1RA64

APPROVED VENDOR 218SS420 Șurub panou din oțel inoxidabil 1/4-20 X 1 1/2 L, 5 buc.

În stoc
Element: AB3ALM Model: 218SS420Crucea Ref: 1RA64
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
€93.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.563 "
Tip capstriate
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158082
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 218SS420 Șurub panou din oțel inoxidabil 1/4-20 X 1 1/2 L, 5 buc.
€93.93 /ambalaj