Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 21TF26 Bandă de etanșare 3/4 x 520 in | AB6JCN

APPROVED VENDOR 21TF26 Bandă de etanșare 3/4 x 520 in

În stoc
Articol: AB6JCN Model: 21TF26
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
€7.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de etanșare a firului
CuloriAlb
Densitate0.9 la 1.1sg
Gama de presiune a gazului0 la 2000 psi
Lungime520 "
Gama de presiune a lichidului0 la 10,000 psi
MaterialPTFE
Temp de performanță Gamă-400 grade până la 550 grade F
Grosime34
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.68
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDensitateLungimeGrosimeLăţimePreț
APROBAT VENDOR 21TF19 Bandă de etanșare 1/2 x 260 in | AB6JCG 21TF19Alb0.35 la 0.5sg260 "8.51 / 2 "€1.08
APROBAT VENDOR 21TF20 Bandă de etanșare 1/2 x 520 in | AB6JCH 21TF20Alb0.35 la 0.5sg520 "101 / 2 "€1.68
APROBAT VENDOR 21TF21 Bandă de etanșare 3/4 x 520 in | AB6JCJ 21TF21Alb0.35 la 0.5sg520 "13.53 / 4 "€2.60
APROBAT VENDOR 21TF22 Bandă de etanșare 1/2 x 260 in | AB6JCK 21TF22Galben1.2 la 1.5sg260 "18.51 / 2 "€5.37
APROBAT VENDOR 21TF23 Bandă de etanșare 1/2 x 520 in | AB6JCL 21TF23Galben1.2 la 1.5sg520 "271 / 2 "€9.28
APROBAT VENDOR 21TF25 Bandă de etanșare 1/2 x 520 in | AB6JCM 21TF25Alb0.9 la 1.1sg520 "241 / 2 "€5.54
APROBAT VENDOR 21TF27 Bandă de etanșare 1/2 x 260 in | AB6JCP 21TF27Alb0.7 la 0.8sg260 "13.51 / 2 "€3.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF26 Bandă de etanșare 3/4 x 520 in
€7.37 /unitate