VÂNZĂTOR APROBAT 21VG38 Dumper cu tobe 1 cilindru 55 galoane 800 lb. | AB6KTC

APPROVED VENDOR 21VG38 Dumper cu tobe 1 cilindru 55 galoane 800 lb.

În stoc
Articol: AB6KTC Model: 21VG38

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,508.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Dumper
Lungimea lanțului10 ft.
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 gal.
Rotirea tamburului360 grade
finalizareapulbere de acoperire
Capacitate de încărcare800 lb.
Max. Lift800 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală8"
Lungime totală45.5 "
Lățimea totală33 "
Rotație360 grade
Unghiul de rotație360 grade
TipUn tambur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.92
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 21VG37 Dumper cu tobe 1 cilindru 55 galoane 800 lb. | AB6KTB 21VG3744 "27 "€627.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG38 Dumper cu tobe 1 cilindru 55 galoane 800 lb.
€1,508.83 /unitate