VÂNZĂTOR APROBAT 21VG48 Suport pentru tambur 1 tambur 55 galoane 800 lb. | AB6KTN

APPROVED VENDOR 21VG48 Suport tambur 1 cilindru 55 galoane 800 lb.

În stoc
Articol: AB6KTN Model: 21VG48

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,016.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru tobe
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 gal.
Rotirea tamburului360 grade
finalizareapulbere de acoperire
Capacitate de încărcare800 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală66 "
Lungime totală55 "
Lățimea totală34.25 "
Unghiul de rotație360 grade
TipVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21VG48 Suport tambur 1 cilindru 55 galoane 800 lb.
€1,016.98 /unitate