Furnizor APROBAT 21VK33 Camion înclinat Hd 1/2 Yard cubi 1400 Lb. | AB6KUN

APPROVED VENDOR 21VK33 Camion înclinat Hd 1/2 Yard cubică 1400 Lb.

În stoc
Element: AB6KUN Model: 21VK33

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,262.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion înclinat
Caster Dia.4"
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriNegru
Materiale cadruOţel
Material pentru buncărPolietilenă de densitate medie
Tip buncărDatorie grea
Capacitate de încărcare1400 lb.
Capac optionalNr. Producător 21VK32
Inălțime totală38.63 "
Lungime totală65 "
Lățimea totală28 "
Volum1/2 cu. yd.
Capacitate volum1/2 cu. yd.
Diametrul roților10 "
Tip roatăCauciuc moale solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.095
Înălțimea navei (cm)98.43
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCaster Dia.Material de rotireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumDiametrul roțilorPreț
VANZATOR APROBAT 21VK34 Camion cu înclinare Hd 1 Yard cubică 2100 Lb. | AB6KUP 21VK342100 lb.5"-44.75 "77 "34 "1 cu. yd.12 "€1,779.09
RFQ
APPROVED VENDOR 21VK35 Tilt Truck Hd Forklift 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUQ 21VK351400 lb.4"-38.63 "65 "30 "1/2 cu. yd.10 "€1,016.74
Furnizor APROBAT 21VK36 Stivuitor Hd 1 Cu Yard 2100 Lb. | AB6KUR 21VK362100 lb.5"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.12 "€1,656.64
RFQ
Furnizor APROBAT 21VK37 Camion înclinat Hd Remorcabil 1/2 Cu Yard 1400 Lb | AB6KUT 21VK371400 lb.6"-41.625 "65 "30 "1/2 cu. yd.16 "€1,057.35
Furnizor APROBAT 21VK38 Camion înclinat Hd Remorcabil 1 Cu Yard 2100 Lb | AB6KUU 21VK382100 lb.6"-44.75 "77 "36 "1 cu. yd.16 "€3,183.04
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 21VK39 Camion cu înclinare Utilaj ușoară 1/2 Yard cubică 300 Lb | AB6KUV 21VK39300 lb.4"-38.63 "60 "28 "1/2 cu. yd.10 "€967.42
VÂNZĂTOR APROBAT 21VK40 Camion cu înclinare pentru utilizare ușoară 1 iardă cubică 600 lb. | AB6KUW 21VK40600 lb.4"-43.75 "77 "34 "1 cu. yd.10 "€1,038.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21VK33 Camion înclinat Hd 1/2 Yard cubică 1400 Lb.
€1,262.83 /unitate