APPROVED VENDOR 21XL86 Bară de protecție 10 picioare Lungime x 19 inch H Galben | AB6LJT

APPROVED VENDOR 21XL86 Bară de protecție 10 picioare lungime x 19 inchi H galben

Articol: AB6LJT Model: 21XL86
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€845.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de gardă
CuloriSiguranță galbenă
Diametru4 x 4 "
MaterialOţel
Stil de montarePodea montat
Greutate Netă103.8 lb.
Lungimea nominală9 ft.
Număr de coaste0
Inălțime totală19 "
Lungime totală100 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.45
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăLungime totalăPreț
APPROVED VENDOR 21XL83 Bară de protecție 48 inch lungime x 19 inch H Galben | AB6LJP 21XL8356.2 lb.48 "€334.84
APPROVED VENDOR 21XL84 Bară de protecție 72 inch lungime x 19 inch H Galben | AB6LJQ 21XL8472.2 lb.72 "€497.29
RFQ
APPROVED VENDOR 21XL85 Bară de protecție 96 inch lungime x 19 inch H Galben | AB6LJR 21XL8588.4 lb.96 "€564.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL86 Bară de protecție 10 picioare lungime x 19 inchi H galben
€845.68 /unitate