APPROVED VENDOR 21XL83 Bară de protecție 48 inch lungime x 19 inch H Galben | AB6LJP

APPROVED VENDOR 21XL83 Bară de protecție 48 inch lungime x 19 inch H galben

În stoc
Articol: AB6LJP Model: 21XL83

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€334.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de gardă
CuloriSiguranță galbenă
Diametru4 x 4 "
MaterialOţel
Stil de montarePodea montat
Greutate Netă56.2 lb.
Lungimea nominală4 ft.
Număr de coaste0
Inălțime totală19 "
Lungime totală48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.95
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăLungime totalăPreț
APPROVED VENDOR 21XL84 Bară de protecție 72 inch lungime x 19 inch H Galben | AB6LJQ 21XL8472.2 lb.72 "€497.29
RFQ
APPROVED VENDOR 21XL85 Bară de protecție 96 inch lungime x 19 inch H Galben | AB6LJR 21XL8588.4 lb.96 "€564.86
RFQ
APPROVED VENDOR 21XL86 Bară de protecție 10 picioare Lungime x 19 inch H Galben | AB6LJT 21XL86103.8 lb.100 "€698.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL83 Bară de protecție 48 inch lungime x 19 inch H galben
€334.84 /unitate